Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90° 80mm AP

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90° 80mm AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55560-F122

  • Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 3/4 Zoll (20)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 90 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625022808

Sonepar Artikelnummer

121184665

Hersteller Artikelnummer

S55560-F122

Hersteller Typ

WFW636.D08C

Hersteller Artikel Nr.:

S55560-F122

Nenndurchmesser alle Anschlüsse:

3/4 Zoll (20)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Artikel:

PN 16

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

90 °C

Geeignet für:

Heißwasser

Kommunikation:

ohne

Druckstufe Flansch:

PN 16

Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):

2.5 m³/h

Arbeitslänge:

80 mm

Anzeigeart:

digital

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261021

Gewicht:

0.363 kg

Die elektronischen Einstrahl-Flügelradwasserzähler sind mit ihrer kompakten Bauform zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser (WFK636..) oder Warmwasser (WFW636..) konzipiert. Sie sind als Aufputzvariante mit einem Durchflussmessteil aus Messing in verschiedenen Baugrössen als Trockenläufer erhältlich. Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne via M-Bus-Funk (AMR/walk-by) ausgelesen werden. Die Wasserzähler sind mit S-, C-Mode oder OMS-Kommunikation erhältlich. Für eine sichere Datenübertragung stehen elektronischen Einstrahl-Flügelradwasserzähler mit einer AES-128 verschlüsselter Datenübertragung nach OMS-Verschlüsselungsmode 5 zur Verfügung. Der Wasserzähler weist folgende metrologische Klassen auf: - Horizontal: R80 - Vertikal: R40 Hauptanwendungsgebiete sind Trinkwasseranlagen in Wohn- und Nichtwohnbauten und Wasserversorgungsanlagen. Die Montageanleitung liegt den Zählern in folgenden Sprachen bei: Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Holländisch, Italienisch, Kroatisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.