Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Meldeschalter für Leistungsschalter 3RV2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Meldeschalter für Leistungsschalter 3RV2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29211M

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737143

Sonepar Artikelnummer

120230055

Hersteller Artikelnummer

3RV29211M

Hersteller Typ

3RV2921-1M

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29211M

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.096 kg

    Meldeschalter für Leistungsschalter 3RV2 mit Schraubanschluss

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Für Leistungsschalter 3RV2 geeignet
    • Schraubanschluss
    • Robuste Bauweise für Langlebigkeit
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz in der Anwendung
    • Benutzerfreundlichkeit durch einfache Handhabung
    • Flexibilität durch modulare Bauweise
    • Aktuelle Technologie für bessere Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie