Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Meldeschalter für Leistungsschalter 3RV2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Meldeschalter für Leistungsschalter 3RV2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29212M

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737167

Sonepar Artikelnummer

120230056

Hersteller Artikelnummer

3RV29212M

Hersteller Typ

3RV2921-2M

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29212M

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.096 kg

    Meldeschalter für Leistungsschalter 3RV2 mit Federzuganschluss

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Kompatibilität mit 3RV2 Leistungsschaltern
    • Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
    • Optimaler Schutz und Steuerung von elektrischen Antrieben

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Effizienz durch einfache Handhabung
    • Immer aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb
    • Reduzierte Installationszeit durch unkomplizierte Anschlüsse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie