SIEMENS - Messerkontakte: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 3, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY51
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417391
Sonepar Artikelnummer
121217348
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY51
Hersteller Typ
3WA9111-1AY51
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY51
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
41.616 kg
- Baugröße: 3
- Anzahl der Pole: 3-polig
- 3WA2 Schaltleistungsklasse H / E, In = 5000A
- 3WA2 Schaltleistungsklasse C, In = 4000-5000A
- 3WA3 Schaltleistungsklasse M / H / E, In = 5000A
- 3WA3 Schaltleistungsklasse C, In = 3200-5000A
- Inhalt: 6 Stück
- Kompatibilität: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Hohe Flexibilität durch mehrere Schaltleistungsklassen.
- Optimale Lösungen für unterschiedliche Anforderungen an Stromstärke.
Messerkontakte
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen, geeignet für verschiedene Schaltleistungsklassen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


