SIEMENS - Messerkontakte: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 3, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY80
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417452
Sonepar Artikelnummer
121217338
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY80
Hersteller Typ
3WA9111-1AY80
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY80
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
34.996 kg
- Baugröße: 3
- Polzahl: 4-polig
- In: 4000A
- Anzahl: 8 Stück
- Kompatibel mit SENTRON Offenen Leistungsschaltern 3WA
- Einfach zu installieren und zu verwenden.
- Verlässliche Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Optimiert für Macher – perfekte Lösung für Ihren Bedarf.
Messerkontakte
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen, ideal für 3WA3 Schaltleistungsklasse M /H / E.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


