SIEMENS - Messertrennklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2 Klemmenbreite 6,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10006CG00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403106
Sonepar Artikelnummer
120952178
Hersteller Artikelnummer
8WH10006CG00
Hersteller Typ
8WH1000-6CG00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10006CG00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Betriebstemperatur:
-105 .. -60 °C
Breite:
6.15 mm
Höhe:
57.8 mm
Tiefe:
49.1 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
- Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss; alle Techniken frei kombinierbar
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Einfacher Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Umfangreiche Nutzbarkeit für verschiedene Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, Messertrennklemme, 4mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens, die flexible und sichere Verbindungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


