SIEMENS - Messertrennklemme mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20036CF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869346878
Sonepar Artikelnummer
120952929
Hersteller Artikelnummer
8WH20036CF00
Hersteller Typ
8WH2003-6CF00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20036CF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Längstrennung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Betriebstemperatur:
-105 .. -60 °C
Breite:
5.15 mm
Höhe:
72.23 mm
Tiefe:
36.5 mm
Farbe:
grau
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg
- 3 Anschlussstellen
- Messertrennklemme
- Für Kabelquerschnitte bis 2,5mm²
- Farbcode: grau
- Verschiedene Anschlussarten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Einfaches Lösen elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Industrie und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Federzuganschluss, 3 Anschlussstellen
Die Reihenklemmen-Anschlusstechnik von Siemens bietet flexible Anschlussmöglichkeiten für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


