Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Messfunktion MF Advanced für Überstromauslöser 6er ETU Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Messfunktion MF Advanced für Überstromauslöser 6er ETU Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949074229

Sonepar Artikelnummer

120592871

Hersteller Artikelnummer

3VW90110AT04

Hersteller Typ

3VW9011-0AT04

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110AT04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.110 kg

    Messfunktion MF Advanced für Überstromauslöser 6er ETU

    Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit von Komponenten.

    Technische Details:

    • Für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
    • Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
    • Erhöhte Flexibilität durch modularen Aufbau
    • Umweltfreundlichkeit durch RoHS-Konformität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie