Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Messingverschr. für 6-Weg PICV, DN15, G ¾'' - R ½'' (2 Stk, inkl. Dicht.)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Messingverschr. für 6-Weg PICV, DN15, G ¾'' - R ½'' (2 Stk, inkl. Dicht.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55846-Z152

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625021337

Sonepar Artikelnummer

121183305

Hersteller Artikelnummer

S55846-Z152

Hersteller Typ

ALN15.202B/1

Hersteller Artikel Nr.:

S55846-Z152

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Nein

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

74153300

Gewicht:

0.015 kg

Set besteht aus: - 2 Überwurfmuttern - 2 Überwurfmuttern mit Hülse und Einsatz nach ISO 228-1 - 2 Flachdichtungen