SIEMENS - Messingverschr. für VWG41.20.. 6weg KH, PN16, G1''/Rp1/2'', 6er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55846-Z160
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625027551
Sonepar Artikelnummer
121212179
Hersteller Artikelnummer
S55846-Z160
Hersteller Typ
ALG15.156B
Hersteller Artikel Nr.:
S55846-Z160
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
15 mm
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
15 mm
Hauptfarbe Fitting:
Messing
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5 .. 90 °C
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.559 kg


