SIEMENS - Messingverschr. PN16 G1/2'' IG zu Rp3/8'' AG 2-er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55846-Z154
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625026028
Sonepar Artikelnummer
121382499
Hersteller Artikelnummer
S55846-Z154
Hersteller Typ
ALG13.156B
Hersteller Artikel Nr.:
S55846-Z154
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
10 mm
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
10 mm
Hauptfarbe Fitting:
Messing
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5 .. 90 °C
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73071190
Gewicht:
0.395 kg


