Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Messingverschr. PN16 G1'' IG zu Rp1/2'' AG 2-er Set

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Messingverschr. PN16 G1'' IG zu Rp1/2'' AG 2-er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55846-Z100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914066008

Sonepar Artikelnummer

121183277

Hersteller Artikelnummer

S55846-Z100

Hersteller Typ

ALG152B

Hersteller Artikel Nr.:

S55846-Z100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.181 kg

Ventilseitig mit zylindrischem Gewinde nach ISO 228-1. Rohrseitig mit konischem R-Innen- oder zylindrischen Rp-Aussengewinde nach ISO 7-1. Jedes Set ALG..2 besteht aus 2 Überwurfmuttern, 2 Einlegemuttern und 2 Flachdichtungen.