Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Messingverschr. PN16 G3/4'' IG zu Rp1/2'' AG 2-er Set

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Messingverschr. PN16 G3/4'' IG zu Rp1/2'' AG 2-er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALG142

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914027344

Sonepar Artikelnummer

121183274

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALG142

Hersteller Typ

ALG142

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALG142

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.164 kg

ALG..2

Das Produkt dient der Verbindung von Rohrleitungen mit zylindrischem Gewinde.

Technische Details:

  • Ventilseitig mit zylindrischem Gewinde nach ISO 228-1
  • Rohrseitig mit zylindrischen Rp-Aussengewinde nach ISO 7-1
  • Jedes Set ALG..2 besteht aus 2 Überwurfmuttern, 2 Einlegemuttern und 2 Flachdichtungen

Kundenvorteile:

  • Robuste und zuverlässige Verbindungstechnik
  • Einfacher Austausch und Installation dank standardisierter Gewinde

Haftungsausschluss: Von KI generiert.