Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Messleitungen f.elekr.Manometer ALE 10 für VPI45..Q

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Messleitungen f.elekr.Manometer ALE 10 für VPI45..Q

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALE11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914067678

Sonepar Artikelnummer

121183261

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALE11

Hersteller Typ

ALE11

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALE11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

0.356 kg

Messleitungen- und Messnadel-Set

Dieses Set ist speziell für die Verwendung mit Siemens-Kombiventilen konzipiert.

Technische Details:

  • Passend zu Siemens-Kombiventilen

Kundenvorteile:

  • Ermöglicht präzise Messungen in Verbindung mit Kombiventilen.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.