SIEMENS - Messtrennklemme, 6mm2 Durchgang Schraubbefestigung 2 Anschlüsse ISOLATING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10007BH00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869500256
Sonepar Artikelnummer
120952508
Hersteller Artikelnummer
8WH10007BH00
Hersteller Typ
8WH1000-7BH00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10007BH00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Betriebstemperatur:
-105 .. -60 °C
Breite:
8.15 mm
Höhe:
66.5 mm
Tiefe:
46.8 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg
- Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss kombinierbar
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable Montage- und Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Vielseitigkeit für viele Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung
- Optimale Technik für Sicherheit, nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss
Durchgangsklemme für Wandlerklemme 6mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


