SIEMENS - Messumformer SITRANS P200 fuer Druck fuer Niederdruckanwendungen. Kennliniena...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MF15653BA102AA1
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623604792
Sonepar Artikelnummer
121056397
Hersteller Artikelnummer
7MF15653BA102AA1
Hersteller Typ
7MF1565-3BA10-2AA1
Hersteller Artikel Nr.:
7MF15653BA102AA1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.200 kg
- Kennlinienabweichung typ. 0,25 Prozent
- Werkstoff der messstoffberuehrten Teile: Keramik und Edelstahl
- Dichtungsmaterial: Edelstahl
- Werkstoff der nicht-messstoffberuehrten Teile: Edelstahl
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei Druckmessungen.
- Robuste Bauweise geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche.
- Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Werkstoffe.
Messumformer SITRANS P200 fuer Druck und Absolutdruck
Der Messumformer SITRANS P200 ist für Druck- und Absolutdruckmessungen in allgemeinen Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


