SIEMENS - Messumformer SITRANS P200 fuer Druck fuer Niederdruckanwendungen. Kennliniena...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MF15653CG001AA1
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602668
Sonepar Artikelnummer
121056415
Hersteller Artikelnummer
7MF15653CG001AA1
Hersteller Typ
7MF1565-3CG00-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
7MF15653CG001AA1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.200 kg
Messumformer SITRANS P200 fuer Druck fuer Niederdruckanwendungen. Kennlinienabweichung typ. 0,25 Prozent bei freiem Messbereich kleiner 0,5%. Werkstoff der messstoffberuehrten Teile: Edelstahl und Dichtungsmaterial. Werkstoff der nicht- messstoffberuehrten Teile: Edelstahl