SIEMENS - Messumformer SITRANS P210 fuer Druck und Absolutdruck fuer allgemeine Anwendu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MF15663AA001AA1
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169848794
Sonepar Artikelnummer
121056434
Hersteller Artikelnummer
7MF15663AA001AA1
Hersteller Typ
7MF1566-3AA00-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
7MF15663AA001AA1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.200 kg
- Kennlinienabweichung: typ. 0,25 Prozent
- Werkstoff der messstoffberührten Teile: Edelstahl
- Dichtungsmaterial: Edelstahl
- Werkstoff der nicht-messstoffberührten Teile: Edelstahl
- Hohe Genauigkeit bei Niederdruckanwendungen
- Langlebigkeit durch die Verwendung von Edelstahl in der Konstruktion
- Wartungsfreundliches Design für eine einfache Inbetriebnahme und Handhabung
Messumformer SITRANS P210 fuer Druck fuer Niederdruckanwendungen
Der Messumformer SITRANS P210 ist für Niederdruckanwendungen konzipiert und bietet eine Kennlinienabweichung von typ. 0,25 Prozent.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


