SIEMENS - Messumformer SITRANS P220 für Druck, vollverschweisste Ausführung für Hochdru...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MF15673DA001AA1
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602835
Sonepar Artikelnummer
121056454
Hersteller Artikelnummer
7MF15673DA001AA1
Hersteller Typ
7MF1567-3DA00-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
7MF15673DA001AA1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.200 kg
Messumformer SITRANS P220 für Druck, vollverschweisste Ausführung für Hochdruck- und Kältemittelapplikationen. Kennlinienabweichung typ. 0,25%, bei freiem Messbereich kleiner 0,5%. Werkstoff der messstoffberührten Teile: Edelstahl. Werkstoff der nicht messstoffberührten Teile: Edelstahl.