SIEMENS - Messumformer SITRANS P220 für Druck, vollverschweisste Ausführung für Hochdru...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MF15673CB001HA1
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169848824
Sonepar Artikelnummer
121120683
Hersteller Artikelnummer
7MF15673CB001HA1
Hersteller Typ
7MF1567-3CB00-1HA1
Hersteller Artikel Nr.:
7MF15673CB001HA1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.200 kg
- Kennlinienabweichung typ. 0,25%
- Werkstoff der messstoffberührten Teile: Edelstahl
- Werkstoff der nicht messstoffberührten Teile: Edelstahl
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei Druckmessungen.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in extremen Bedingungen.
Messumformer SITRANS P220
Der Messumformer SITRANS P220 ist für Druckmessungen in Hochdruck- und Kältemittelapplikationen konzipiert und verfügt über eine vollverschweißte Ausführung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


