SIEMENS - Metrische Verschraubung M20 für AS-i, für Gehäuse mit 1-3 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000HE100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964655
Sonepar Artikelnummer
120585661
Hersteller Artikelnummer
3SU19000HE100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0HE10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000HE100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.044 kg
- Kompatibilität: Für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
- Montage: Einfache Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug.
- Verdrehschutz: Integrierter 100%iger Verdrehschutz.
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsätze.
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich.
- Verdrahtung: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung von Geräten.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör.
- SIRIUS ACT - Leistungsstark und verlässlich beim Befehlen und Melden.
Metrische Verschraubung M20 für AS-i-Profilleitung
Die Metrische Verschraubung M20 dient zum Hineinführen des Flachkabels ins AS-i-Gehäuse und ist für Kunststoff- oder Metallgehäuse mit 1-3 Befehlsstellen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


