SIEMENS - Metrische Verschraubung M20 für AS-i, für Gehäuse mit 1-3 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000JA100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006864
Sonepar Artikelnummer
120952698
Hersteller Artikelnummer
3SU19000JA100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0JA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000JA100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg
- Befehlsstellen: 1-3
- Inklusive 2-poliger Verbindungsstecker für AS-i-Modul
- Plattform: Kompatibel mit SIRIUS ACT
- Installation: Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriertes Design
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl geeignet
- Schnittstellen: Unterstützt PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage und Installation
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Optionale Zubehörteile für verschiedene Anwendungen verfügbar
- Robuste Bauweise für langfristige industrielle Nutzung
Metrische Verschraubung M20
Die Metrische Verschraubung M20 dient zur zuverlässigen Verbindung von Rundkabeln mit AS-i-Gehäusen und ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


