SIEMENS - Metrische Verschraubung M20 für IO-Link, für Gehäuse mit 1-3 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000JC100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006840
Sonepar Artikelnummer
120950264
Hersteller Artikelnummer
3SU19000JC100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0JC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000JC100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg
- Modell: Metrische Verschraubung M20
- Kompatibilität: IO-Link-Gehäuse
- Verbindungsstecker: 10-polig für IO-Link-Modul
- Design: Robust dank Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Bietet mehr Flexibilität bei der Installation und Nutzung.
- Ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl dank robustem Design.
- Unterstützt komfortabel durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Metrische Verschraubung M20
Die Metrische Verschraubung M20 dient dem Hineinführen des Rundkabels ins IO-Link-Gehäuse und ist für Kunststoff- oder Metall-Gehäuse mit 1-3 Befehlsstellen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


