Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Metrische Verschraubung M20 für IO-Link, für Gehäuse mit 4-6 Befehlsstellen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Metrische Verschraubung M20 für IO-Link, für Gehäuse mit 4-6 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000JD100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.038 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621006857

Sonepar Artikelnummer

120948281

Hersteller Artikelnummer

3SU19000JD100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0JD10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000JD100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.038 kg

    Metrische Verschraubung M25

    Die Metrische Verschraubung M25 dient zum Hineinführen des Rundkabels ins IO-Link-Gehäuse und ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert.

    Technische Details:

    • Für Kunststoff- oder Metall-Gehäuse mit 4-6 Befehlsstellen
    • Inklusive 10-poliger Verbindungsstecker für IO-Link-Modul
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an Steuerung anbindbar

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
    • Geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentationen und optionales Zubehör verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie