Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Metrische Verschraubung M20 mit Sechskantmutter für Gehäuse

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Metrische Verschraubung M20 mit Sechskantmutter für Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000HG100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964679

Sonepar Artikelnummer

120585663

Hersteller Artikelnummer

3SU19000HG100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0HG10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000HG100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

    Metrische Verschraubung M20 mit Sechskantmutter

    Die metrische Verschraubung M20 ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und ermöglicht eine einfache Montage und Nutzung.

    Technische Details:

    • Produktserie: SIRIUS ACT
    • Konstruktion aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation
    • Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug und mit nur einer Hand
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität beim Anschluss an Steuerungen
    • Für Außeneinsatz geeignet, auch bei Hochdruckreinigung
    • Robuste Geräte, die Staub, Öle und aggressive Laugen widerstehen
    • Komfortable Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie