Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Metrische Verschraubung M25 für AS-i, für Gehäuse mit 4-6 Befehlsstellen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Metrische Verschraubung M25 für AS-i, für Gehäuse mit 4-6 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000HF100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964662

Sonepar Artikelnummer

120585662

Hersteller Artikelnummer

3SU19000HF100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0HF10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000HF100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.055 kg

    Metrische Verschraubung M25 für AS-i-Profilleitung

    Die Metrische Verschraubung M25 dient zum Hineinführen des Flachkabels ins AS-i-Gehäuse und ist für Kunststoff- oder Metall-Gehäuse mit 4-6 Befehlsstellen geeignet.

    Technische Details:

    • Markenname: SIRIUS ACT
    • Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Montage ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich
    • Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
    • Schutzart ermöglicht industrielle Eignung und Außeneinsatz
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Verkabelung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Optionales Zubehör erhältlich (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Einfache Montage fördert Effizienz
    • Hohe Zuverlässigkeit dank robustem Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie