Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Metrische Verschraubung M25 für AS-i, für Gehäuse mit 4-6 Befehlsstellen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Metrische Verschraubung M25 für AS-i, für Gehäuse mit 4-6 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000JB100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621006871

Sonepar Artikelnummer

120952075

Hersteller Artikelnummer

3SU19000JB100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0JB10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000JB100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.028 kg

    Metrische Verschraubung M25

    Die Metrische Verschraubung M25 dient zum Hineinführen des Rundkabels ins AS-i-Gehäuse und ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Kunststoff- oder Metall-Gehäusen mit 4-6 Befehlsstellen
    • Inklusive 2-poliger Verbindungsstecker für AS-i-Modul
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verkabelung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage: Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, einschließlich Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie