Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Metrische Verschraubung M25 mit Sechskantmutter für Gehäuse

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Metrische Verschraubung M25 mit Sechskantmutter für Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000HH100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964686

Sonepar Artikelnummer

120585665

Hersteller Artikelnummer

3SU19000HH100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0HH10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000HH100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

    Metrische Verschraubung M25 mit Sechskantmutter für Gehäuse

    Die metrische Verschraubung M25 dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.

    Technische Details:

    • Unterstützt innovative Montagekonzepte mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert, nutfreie Löcher genügen als Montagebohrungen
    • Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verbindung über Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Umfangreiche Dokumentation und 3D-Daten verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
    • Robuste Geräte aus hochwertigem Echtmetall und Kunststoff

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie