SIEMENS - Milltronics Drehzahlsensoren: hoch belastbar, Messbereich 100 mm, zum Einsatz...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH71460EA
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 90299000
Gewicht - 2.277 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849432
Sonepar Artikelnummer
121056520
Hersteller Artikelnummer
7MH71460EA
Hersteller Typ
7MH7146-0EA
Hersteller Artikel Nr.:
7MH71460EA
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90299000
Gewicht:
2.277 kg
- Messbereich: 100 mm
- Hoch belastbar
- Zum Einsatz mit: RMA, MFA 4p, WM300 MFA oder anderen Steuerungen
- Hohe Belastbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen
- Vielseitigkeit durch Kompatibilität mit verschiedenen Steuerungen
Milltronics Drehzahlsensoren
Hoch belastbare Drehzahlsensoren mit einem Messbereich von 100 mm, geeignet für den Einsatz mit RMA, MFA 4p, WM300 MFA oder anderen Steuerungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


