SIEMENS - MIMO Antenne, 4 Port, omnidirektional, 2,3..7,2 GHz, IWLAN /5G private Netzwerke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58975PN000AA0
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Mit Anschlusskabel - Ja
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801689
Sonepar Artikelnummer
121212396
Hersteller Artikelnummer
6GK58975PN000AA0
Hersteller Typ
6GK5897-5PN00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58975PN000AA0
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Ja
Höhe:
30 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.100 kg
- Frequenzbereich: 2,3..7,2 GHz
- Antennengewinn: 4..6 dBi
- Inklusive 4x Kabel mit N-Connect female Anschluss, gestaffelte Länge 20..27 cm
- Schutzart: IP69K
- Betriebstemperatur: -30..+70°C
- Montageoptionen: Auf Dach, Fahrzeug und Decke
- Hinweisblatt auf Papier in Deutsch/Englisch
- Optimale Signalqualität für private 5G Mobilfunknetze und WLAN-Anwendungen
- Robuste Bauweise mit IP69K Schutz für extreme Umgebungen
- Flexibilität bei der Montage ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Einfacher Anschluss durch N-Connect Buchsen
- Umfangreiche Betriebstemperaturbereiche für zuverlässige Leistung
Antenne ANT897-5PN
Die Antenne ANT897-5PN ist für private 5G Mobilfunknetze und WLAN konzipiert und bietet eine omnidirektionale Charakteristik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


