Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - MIMO Antenne mit 4 Ports für 5G/4G/3G/2G-Netze im Frequenzber. von 600..6000 MHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - MIMO Antenne mit 4 Ports für 5G/4G/3G/2G-Netze im Frequenzber. von 600..6000 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK58974PY000DA0

  • Länge des Anschlusskabels - 2 m

  • Höhe - 53 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -30 .. 70 °C

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623801269

Sonepar Artikelnummer

121379545

Hersteller Artikelnummer

6GK58974PY000DA0

Hersteller Typ

6GK5897-4PY00-0DA0

Hersteller Artikel Nr.:

6GK58974PY000DA0

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Höhe:

53 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30 .. 70 °C

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

1.290 kg

    Antenne ANT897-4PY

    Universell einsetzbare kompakte 4 Port MIMO-Antenne zum Einsatz in 5G/4G/3G/2G-Netzen.

    Technische Details:

    • Frequenzbereich: 617 bis 5925 MHz
    • Antennenelemente: 4
    • Omnidirektionale Charakteristik
    • Antennengewinn: 1..4 dBi
    • inkl. 4x 2m Kabel mit SMA male Anschluss
    • IP65/IP67
    • -30..+70°C
    • genaue Spezifikation und Länderzulassungen beachten
    • Frequenzbereich: 600..6000 MHz
    • Applikationsbeispiele: Aufbau von drahtlosen Kommunikationsnetzen in Produktionsanlagen

    Kundenvorteile:

    • Kompatibel mit 5G/4G/3G/2G-Netzen
    • Kompakte Bauweise
    • Vielseitig einsetzbar

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie