Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - MIMO Antenne mit 4 Ports für 5G/4G/3G/2G-Netze im Frequenzber. von 600..6000 MHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - MIMO Antenne mit 4 Ports für 5G/4G/3G/2G-Netze im Frequenzber. von 600..6000 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK58974PY000HA0

  • Länge des Anschlusskabels - 5 m

  • Höhe - 53 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -30 .. 70 °C

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623801276

Sonepar Artikelnummer

121379547

Hersteller Artikelnummer

6GK58974PY000HA0

Hersteller Typ

6GK5897-4PY00-0HA0

Hersteller Artikel Nr.:

6GK58974PY000HA0

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Höhe:

53 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30 .. 70 °C

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

0.250 kg

    Antenne für 5G/4G/3G/2G

    Die ANT897-4PY ist eine universell einsetzbare kompakte 4 Port MIMO-Antenne zum Einsatz in 5G/4G/3G/2G-Netzen.

    Technische Details:

    • Frequenzbereich: 617 bis 5925 MHz
    • Antennenelemente: 4
    • Charakteristik: omnidirektional
    • Antennengewinn: 1..4 dBi
    • Kabel: 4x 5m mit SMA male Anschluss
    • Schutzart: IP65/IP67
    • Temperaturbereich: -30..+70°C
    • Genauigkeit: genaue Spezifikation und Länderzulassungen beachten
    • Universell einsetzbar in 5G/4G/3G/2G-Netzen im Frequenzbereich von 600..6000 MHz

    Kundenvorteile:

    • Geeignet für den Aufbau von drahtlosen Kommunikationsnetzen in Produktionsanlagen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie