SIEMENS - MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1-polig, In: 63 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG7113
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869319230
Sonepar Artikelnummer
120221575
Hersteller Artikelnummer
5SG7113
Hersteller Typ
5SG7113
Hersteller Artikel Nr.:
5SG7113
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.163 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung
- Modell: D02
- Anzahl der Pole: 1-polig
- Nennstrom: 63 A
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Einfacher und sicherer Betrieb dank integrierter Sicherung.
- Hohe Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen.
- Kompakte Bauform für einfache Installation.
Minized, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02
Der Minized ist ein einpoliger Lasttrennschalter mit Sicherung, der für Anwendungen mit einer Nennstromstärke von 63 A und einer Betriebsspannung von 230 V AC konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


