SIEMENS - MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG7153
Polzahl - 2
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4001869319261
Sonepar Artikelnummer
120221581
Hersteller Artikelnummer
5SG7153
Hersteller Typ
5SG7153
Hersteller Artikel Nr.:
5SG7153
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.296 kg
- Typ: D02
- Pole: 1P+N
- Nennstrom (In): 63 A
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Hohe Sicherheit durch integrierte Sicherung.
- Einfache Installation und Wartung.
- Optimale Leistung für den Betrieb von elektrischen Geräten.
Minized, Lasttrennschalter mit Sicherung
Der Lasttrennschalter MINIZED mit Sicherung bietet zuverlässige Abschaltung und Schutz für elektrische Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


