SIEMENS - MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 2-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG7123
Polzahl - 2
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869319247
Sonepar Artikelnummer
120221576
Hersteller Artikelnummer
5SG7123
Hersteller Typ
5SG7123
Hersteller Artikel Nr.:
5SG7123
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.322 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung
- Polzahl: 2-polig
- Nennstrom (In): 63 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Gewährleistet sicheren Betrieb bei hohen Strömen.
- Ermöglicht eine zuverlässige Trennung von Lasten.
- Platzsparendes Design für einfache Installation.
Minized, Lasttrennschalter mit Sicherung
Der MINIZED ist ein 2-poliger Lasttrennschalter mit Sicherung, der für eine Nennstromstärke von bis zu 63 A bei 400 V AC ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


