SIEMENS - MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig, In: 25 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG71338BA25
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869332208
Sonepar Artikelnummer
120221578
Hersteller Artikelnummer
5SG71338BA25
Hersteller Typ
5SG7133-8BA25
Hersteller Artikel Nr.:
5SG71338BA25
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.510 kg
- max. Nennstrom (In): 25 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Erhöhte Sicherheit bei der Trennung von Lasten.
- Einfache Installation und Bedienung.
- Robustheit und Verlässlichkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Minized, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig
Der MINIZED ist ein Lasttrennschalter mit Sicherung, der für einen sicheren Betrieb in elektrischen Installationen ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


