SIEMENS - MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig, In: 35 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG71338BA35
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 35 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869332215
Sonepar Artikelnummer
120221579
Hersteller Artikelnummer
5SG71338BA35
Hersteller Typ
5SG7133-8BA35
Hersteller Artikel Nr.:
5SG71338BA35
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
35 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.530 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung
- Polzahl: 3-polig
- Nennstrom (In): 35 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Hohe Sicherheit durch integrierte Sicherung.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung im industriellen Einsatz.
- Einfacher Austausch und Installation dank standardisierter Baugröße.
Minized, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02
Der MINIZED ist ein zuverlässiger 3-poliger Lasttrennschalter mit Sicherung, der eine Nennstromstärke von 35 A und eine Betriebsspannung von bis zu 400 V AC bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


