SIEMENS - MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig, In: 50 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG71338BA50
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869332222
Sonepar Artikelnummer
120221580
Hersteller Artikelnummer
5SG71338BA50
Hersteller Typ
5SG7133-8BA50
Hersteller Artikel Nr.:
5SG71338BA50
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
50 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.532 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung
- Polzahl: 3-polig
- Nennstrom (In): 50 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Sicherungen
- Einfache Installation und Wartung
- Robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit
Minized, Lasttrennschalter mit Sicherung
Der MINIZED ist ein 3-poliger Lasttrennschalter mit Sicherung, der für eine Nennstromstärke von 50 A und eine Nennspannung von 400 V AC ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


