SIEMENS - MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG7230
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869251462
Sonepar Artikelnummer
120219766
Hersteller Artikelnummer
5SG7230
Hersteller Typ
5SG7230
Hersteller Artikel Nr.:
5SG7230
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.640 kg
- Referenz: D02
- Polanzahl: 3-polig
- Nennstrom: 63 A
- Nennspannung AC: 400 V
- Kompatibel mit: Sammelschienensystem 8US 60mm
- Erhöhte Sicherheitsstandards durch integrierte Sicherung.
- Einfacher Einbau in Sammelschienensysteme.
- Robust und langlebig, ideal für industrielle Anwendungen.
Minized, Lasttrennschalter mit Sicherung
Der MINIZED ist ein zuverlässiger Lasttrennschalter mit Sicherung, der für Sammelschienensysteme konzipiert ist.
Technische Details:
Kundenver Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


