SIEMENS - MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG7133
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869319254
Sonepar Artikelnummer
120221577
Hersteller Artikelnummer
5SG7133
Hersteller Typ
5SG7133
Hersteller Artikel Nr.:
5SG7133
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.491 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung
- Modell: MINIZED D02
- Anzahl der Pole: 3
- Nennstrom (In): 63 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Einfache Installation und Wartung
- Hohe Sicherheit durch integrierte Sicherungen
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit
- Flexibilität in verschiedenen Anwendungen
Minized, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig
Der MINIZED ist ein 3-poliger Lasttrennschalter mit Sicherung, der für Anwendungen bis zu 63 A und einer Nennspannung von 400 V AC entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


