SIEMENS - MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3P+N, In: 63 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG7163
Polzahl - 4
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869319278
Sonepar Artikelnummer
120221582
Hersteller Artikelnummer
5SG7163
Hersteller Typ
5SG7163
Hersteller Artikel Nr.:
5SG7163
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.620 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung
- Referenz: D02
- Anzahl der Pole: 3P+N
- Nennstrom (In): 63 A
- Ursprungsspannung (Un AC): 400 V
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige elektrische Isolation.
- Kompakte Bauform für einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für langfristige Anwendungen.
Minized
The MINIZED is a lasttrennschalter mit Sicherung designed for effective electrical isolation and protection with a current rating of 63 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


