SIEMENS - MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 1-polig, In: 10 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG76110KK10
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475943
Sonepar Artikelnummer
120338187
Hersteller Artikelnummer
5SG76110KK10
Hersteller Typ
5SG7611-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
5SG76110KK10
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.078 kg
- Typ: 1-polig
- Nennstrom: 10 A
- Nennspannung: 230 V AC
- Einfacher und sicherer Betrieb mit hoher Zuverlässigkeit.
- Kompakte Bauweise für platzsparende Anwendungen.
Minized, Sicherungslasttrennschalter
Der MINIZED Sicherungslasttrennschalter ist ein 1-poliges Gerät mit einer Nennstromstärke von 10 A und einer Spannung von 230 V AC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


