SIEMENS - MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 1-polig, In: 16 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG76110KK16
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4001869475875
Sonepar Artikelnummer
120338188
Hersteller Artikelnummer
5SG76110KK16
Hersteller Typ
5SG7611-0KK16
Hersteller Artikel Nr.:
5SG76110KK16
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
- Typ: D01
- Anzahl der Pole: 1-polig
- Nennstrom (In): 16 A
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Ontwerpen und sichere Trennung von elektrischen Lasten.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb.
- Einfache Installation und Wartung.
Minized, Sicherungslasttrennschalter
Der MINIZED Sicherungslasttrennschalter ist ein leistungsfähiges 1-poliges Gerät, das für die zuverlässige Absicherung und Trennung von Lasten bei einer Nennstromstärke von 16 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


