SIEMENS - MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 1-polig, In: 6 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG76110KK06
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475929
Sonepar Artikelnummer
120338186
Hersteller Artikelnummer
5SG76110KK06
Hersteller Typ
5SG7611-0KK06
Hersteller Artikel Nr.:
5SG76110KK06
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
6 A
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.078 kg
- Typ: Sicherungslasttrennschalter
- Modell: MINIZED D01
- Polanzahl: 1-polig
- Nennstrom (In): 6 A
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Trennung von elektrischen Lasten.
- Kompatibel mit Standardinstallationen dank einer Nennspannung von 230 V AC.
- Kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank.
Minized, Sicherungslasttrennschalter
Der MINIZED Sicherungslasttrennschalter ist ein 1-poliges Gerät, das zur sicheren Trennung von Lasten bei einer Nennstromstärke von 6 A und einer Nennspannung von 230 V AC dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


