SIEMENS - MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 2-polig, 1P+N, In: 16 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG76510KK16
Polzahl - 2
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475905
Sonepar Artikelnummer
120338193
Hersteller Artikelnummer
5SG76510KK16
Hersteller Typ
5SG7651-0KK16
Hersteller Artikel Nr.:
5SG76510KK16
Polzahl:
2
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.157 kg
- Typ: D01
- Polanzahl: 2-polig (1P+N)
- Nennstrom (In): 16 A
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Kompakte Bauform für einfache Installation.
- Hohe Zuverlässigkeit für den Schutz Ihrer elektrischen Anlagen.
- Überlast- und Kurzschlussschutz für zusätzliche Sicherheit.
Minized, Sicherungslasttrennschalter
Der MINIZED Sicherungslasttrennschalter ist ein kompaktes Schaltgerät, das zur Absicherung von Stromkreisen verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


