SIEMENS - MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 2-polig, In: 16 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG76210KK16
Polzahl - 2
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475882
Sonepar Artikelnummer
120338189
Hersteller Artikelnummer
5SG76210KK16
Hersteller Typ
5SG7621-0KK16
Hersteller Artikel Nr.:
5SG76210KK16
Polzahl:
2
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.153 kg
- Typ: 2-polig
- Nennstrom (In): 16 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Trennung.
- Einfacher Einsatz in verschiedenen Anwendungen mit hoher Flexibilität.
- Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen.
Minized, Sicherungslasttrennschalter
Der Sicherungslasttrennschalter MINIZED D01 bietet sicheren Schutz und Trennung von elektrischen Lasten bei einer Nennstromstärke von 16 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


