SIEMENS - MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 3-polig, In: 10 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG76310KK10
Baugröße - D01
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.229 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475950
Sonepar Artikelnummer
120338191
Hersteller Artikelnummer
5SG76310KK10
Hersteller Typ
5SG7631-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
5SG76310KK10
Baugröße:
D01
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.229 kg
- Nennstrom (In): 10 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Hohe Betriebssicherheit bei der Trennung von elektrischen Sicherungen.
- Einfache Integration in verschiedene elektrische Anlagen.
- Robuste Bauweise für maximale Langlebigkeit.
Minized, Sicherungslasttrennschalter
Der MINIZED Sicherungslasttrennschalter D01 ist eine 3-polige Schaltvorrichtung mit einer Nennströmmen von 10 A und einer Nennspannung von 400 V AC, die für die Trennung von Lasten und Sicherungen in elektrischen Anlagen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


