SIEMENS - MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 3-polig, In: 16 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG76310KK16
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4001869475899
Sonepar Artikelnummer
120338192
Hersteller Artikelnummer
5SG76310KK16
Hersteller Typ
5SG7631-0KK16
Hersteller Artikel Nr.:
5SG76310KK16
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.229 kg
- Typ: Sicherungslasttrennschalter
- Modell: D01
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom (In): 16 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Einfacher und sicherer Betrieb von elektrischen Anlagen.
- Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.
- Ideal für verschiedene industrielle Anwendungen.
Minized, Sicherungslasttrennschalter, D01, 3-polig
Der MINIZED Sicherungslasttrennschalter bietet zuverlässigen Schutz für elektrische Schaltungen mit einer Nennstromstärke von 16 A und einer Nennspannung von 400 V AC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


