SIEMENS - MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 3-polig, In: 6 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG76310KK06
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475936
Sonepar Artikelnummer
120338190
Hersteller Artikelnummer
5SG76310KK06
Hersteller Typ
5SG7631-0KK06
Hersteller Artikel Nr.:
5SG76310KK06
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
6 A
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.236 kg
- Typ: D01
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom: 6 A
- Nennspannung AC: 400 V
- Hohe Sicherheit bei der Trennung von Lasten.
- Robuste Bauweise für verschiedene Anwendungen.
- Einfache Installation und Wartung.
Minized, Sicherungslasttrennschalter
Der MINIZED Sicherungslasttrennschalter ist ein zuverlässiges Gerät zur sicheren Trennung von Stromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


