SIEMENS - MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 4-polig, 3P+N, In: 16 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG76610KK16
Polzahl - 4
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475912
Sonepar Artikelnummer
120338194
Hersteller Artikelnummer
5SG76610KK16
Hersteller Typ
5SG7661-0KK16
Hersteller Artikel Nr.:
5SG76610KK16
Polzahl:
4
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.305 kg
- Typ: MINIZED
- Anzahl der Pole: 4-polig (3P+N)
- Nennstrom (In): 16 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Trennung der Lasten.
- Einfacher Einbau und Anwendung durch kompaktes Design.
- Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen.
Minized, Sicherungslasttrennschalter
Der Sicherungslasttrennschalter ist ein 4-poliger Schalter mit einem Nennstrom von 16 A und einer Nennspannung von 400 V AC, der sich ideal für die Trennung von Lasten eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


